Záhlubník s dopředným chodem 180°, stopka Weldon, Zahloubení ⌀ D: 42mm

Artiklové číslo: 217160 42
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
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zahloubení ⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rovinný záhlubník
Průměr břitu, min. Dc 42 mm
Úhel, 1. stupeň 180 stupně
Počet břitů, celkem 2
Průměr hřídele DS 25 mm
Celková délka L 140 mm
Nepodepřená délka A 60 mm
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02501015
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 25 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 80 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Vorwärts-Senker 180°
Výchozí průměr d 24 mm
Počet stupňů 1
Průměr těla D2 24,5 mm
Úhel stupně 180 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky CC09T3__3N
Užitná délka L1 86 mm
Hmotnost 660 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 974-1
Postupy obrábění Rovinné zahlubování (SPL)
Velikost vyměnitelné destičky 09
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 217160 42
EAN / GTIN 4045197552778
Číslo výrobce 217160 42
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Norma:

DIN 974-1 řada 1 (pro šrouby DIN s válcovou hlavou).

Poznámka:

Doporučené vyměnitelné břitové destičky mají rohový rádius 0,4 mm. Při použití destičky s jinými rohovými poloměry není dosaženo rozměru ⌀ dmin (viz tabulka)!
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.