{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Rovinný záhlubník | |
| Průměr břitu, min. Dc | 16 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 180 stupně | |
| Počet břitů, celkem | 2 | |
| Průměr hřídele DS | 12 mm | |
| Celková délka L | 92 mm | |
| Nepodepřená délka A | 30 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01201005 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 12 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 62 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Vorwärts-Senker 180° | |
| Výchozí průměr d | 5 mm | |
| Počet stupňů | 1 | |
| Průměr těla D2 | 11,4 mm | |
| Úhel stupně | 180 stupně | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 2,38 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | CC0602__3N | |
| Užitná délka L1 | 48 mm | |
| Hmotnost | 80 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 974-1 | |
| Postupy obrábění | Rovinné zahlubování (SPL) | |
| Velikost vyměnitelné destičky | 06 | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 217160 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197552501 | |
| Číslo výrobce | 217160 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |