Volné brašny na nářadí Černá/Vysoce viditelná žlutá S/M

Artiklové číslo: 217019489933S/M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 217019489933S/M
EAN / GTIN 7330509977606
Číslo výrobce 217019489933S/M
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Odnímatelné kapsy na nářadí, ve spodní části dvojitě vyztužené materiálem CORDURA® pro větší bezpečnost a odolnost. Velikost S/M je vhodná pro XXS-M, C44-C50, D84-D96 nebo dámské velikosti C32-C40, D18-D19. Velikost L/XL je vhodná pro velikosti L-5XL, C52-C70, D100-D136 nebo dámské velikosti C42-C56, D20-D27.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku