Klíč na olejový filtr

Artiklové číslo: 2169-8A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2169-8A
EAN / GTIN 4000896232956
Číslo výrobce 2169-8A
L-číslo L60140 5190
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Manipulace s olejovými filtry a tělesy olejových filtrů
  • 15hran Velikost klíče 74 mm
  • Ovládání u olejových filtrů
    FORD modelů např. motory EcoBoost apod. B-Max ∙ C-Max 2 ∙ Fiesta 5-6-7 ∙ Focus 2-3 ∙ Fusion ∙ Galaxy ∙ Mondeo 4-5 ∙ Tourneo ∙ Transit, Ka+ ∙ Kuga 2 ∙ S-Max
    MAZDA 2 (DL, DJ) 1,5D ∙ 3 (BK, BL) 2,0 (BM, BN) 1,5D – 2,2D (BP) 1,8D ∙ 5 (CW) 1,8-2,0 ∙ 6 (GG) 1,8-2,0 (GY, GH) 1,8-2,0-2,5 (GJ, GL) 2,2D ∙ CX-3 (DK) 1,5D-1,8D ∙ CX-5 (KE,GH,KF) 2,2D ∙ CX-7 (ER) 2,3D-2,5D ∙ MX-5 (NC) 1,8-2,0
  • Tvarově navazující uchycení krytu olejového filtru
  • Kontrolované utažení šroubu s momentovým klíčem na výrobcem požadovaný utahovací moment
  • Vnitřní čtyřhran Pohon 12,5 = 12
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnější 15hran
  • Průměr: 105 mm