Clé pour filtres à huile ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 15 pans extérieurs

Réf.: 2169-8A
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2169-8A
EAN / GTIN 4000896232956
Réf. fabricant 2169-8A

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre des filtres à huile et des boîtiers de filtres à huile
  • 15 pans Ouverture de clé 74 mm
  • Manœuvre des filtres à huile
    Modèles FORD par ex. moteurs EcoBoost entre autres B-Max ∙ C-Max 2 ∙ Fiesta 5-6-7 ∙ Focus 2-3 ∙ Fusion ∙ Galaxy ∙ Mondeo 4-5 ∙ Tourneo ∙ Transit, Ka+ ∙ Kuga 2 ∙ S-Max
    MAZDA 2 (DL, DJ) 1,5D ∙ 3 (BK, BL) 2,0 (BM, BN) 1,5D – 2,2D (BP) 1,8D ∙ 5 (CW) 1,8-2,0 ∙ 6 (GG) 1,8-2,0 (GY, GH) 1,8-2,0-2,5 (GJ, GL) 2,2D ∙ CX-3 (DK) 1,5D-1,8D ∙ CX-5 (KE,GH,KF) 2,2D ∙ CX-7 (ER) 2,3D-2,5D ∙ MX-5 (NC) 1,8-2,0
  • Intégration parfaite du boîtier de filtres à huile
  • Serrage de vis contrôlé avec clé dynamométrique au couple requis par le fabricant
  • Carré intérieur Entraînement 12,5 = 12
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 15 pans extérieurs
  • Diamètre: 105 mm