• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Klíč na olejový filtr ∙ čtyřhran 12,5 mm (1/2 palce) ∙ vnější čtyřhranný profil

Artiklové číslo: 2169-13
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2169-13
EAN / GTIN 4000896241859
Číslo výrobce 2169-13
L-číslo L60140 6030
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Manipulace s olejovými filtry a tělesy olejových filtrů
  • 14hran Velikost klíče 80 mm)
  • Ovládání u olejových filtrů
    HYUNDAI i30 ∙ Tucson KIA Ceéd ∙ Sportage ∙ Soul ∙ Stonic s motorem 1,6 CRDI
  • Tvarově navazující uchycení krytu olejového filtru
  • Kontrolované utažení šroubu s momentovým klíčem na výrobcem požadovaný utahovací moment
  • Vnitřní čtyřhran Pohon 12,5 = 12
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnější 14hran
  • Průměr: 107 mm