Vyměnitelná břitová destička KOMET® 14-660

Artiklové číslo: 216740 14-660
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    543,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    452,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
174 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rohový rádius 0,4 mm
Typ K10
Řezný materiál TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky TOHX 090204 EN
Počet výměn/řezání 3
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 216740 14-660
EAN / GTIN 2050002046627

Aplikační tabulka

GG(G)
K
150
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

S utvářeči třísky po obvodu.

Vhodné pro:

Frézovací záhlubník č. 216600 a 216620.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů