{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Süllyesztési ⌀ D | 25 mm | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Leélezési szög állítási tartomány | 0-90 | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Kinyúlási hossz L1 | 49 mm | |
Teljes hossz Lges | 105 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SP.T1204.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Beállító elem | 219886 | |
Szorítócsavar beállító elemhez | 219888 | |
Termék fajtája | Süllyesztők |
Cikkszám | 216635 25 | |
EAN / GTIN | 4045197778994 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Állítható süllyesztő 25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
242,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
338,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 |
Kinyúlási hossz L1 | 49 | 30 |
Teljes hossz Lges | 105 | 95 |
Hozzávaló váltólapka | SP.T1204.. | TO.. 1604 |
Szárkivitel | Weldon szár | Weldon szár |
Leélezési szög állítási tartomány | 0-90 | 10-80 |
Termék fajtája | Süllyesztők | Süllyesztők |