• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky APMX 16..08 TR, HB7525

Artiklové číslo: 215733 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    366,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    304,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 382 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar čtyřúhelník
Šířka řezné destičky 9,43 mm
Tloušťka řezné destičky 5,76 mm
Délka řezné destičky 16,67 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany 16,67 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Rohový rádius 0,8 mm
Délka rohového zkosení 1,7 mm
Úhel rohového zkosení 90 stupeň
Rohový úhel 83,6 stupeň
Úhel čela 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 11 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana 11 stupeň
ISO kód APMX 16..08 TR
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje HB7525
Řezné materiály, označení výrobce HB7525
Povlak CVD
Typ HB7525
Tloušťka řezné destičky 5,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky APMX 16..08 TR
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 APMX 16..08 TR
Označení řezné destičky APMX 16..08 TR
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K)
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Hmotnost 8 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215733 ST900
EAN / GTIN 4045197554444
Číslo výrobce 215733 ST900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
340
Ocel < 750 N/mm²
P
235
Ocel < 900 N/mm
P
195
Ocel < 1100 N/mm²
P
190
Ocel < 1400 N/mm
P
175
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
150
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215705215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.