{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Forme de base | carré | |
| Lame large B | 9,43 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 5,76 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 16,67 mm | |
| Exécution de la plaquette | droite | |
| Longueur de l’arête de coupe l | 16,67 mm | |
| Hauteur de l’arête de coupe | 4,76 mm | |
| rayon d’angle R | 0,8 mm | |
| longueur du chanfrein de bec C | 1,7 mm | |
| angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
| angle de pointe | 83,6 degré | |
| angle de coupe | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 11 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 0 degré | |
| angle de dépouille standard, arête principale | 11 degré | |
| Code ISO | APMX 16..08 TR | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Groupe d’applications d’outillage | HB7525 | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7525 | |
| Revêtement | CVD | |
| Nuance | HB7525 | |
| Epaisseur de plaquette T | 5,76 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | APMX 16..08 TR | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | APMX 16..08 TR | |
| Désignation de la plaquette | APMX 16..08 TR | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K) | |
| Procédé d’usinage | surfaçage (FPL) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | chanfreinage et arrondi (S) | |
| Poids | 8 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 215733 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4045197554444 | |
| Réf. fabricant | 215733 ST900 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |