Frézovací vyměnitelné břitové destičky XNEX 080608, pro rohové frézy, HB735

Artiklové číslo: 215192 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    627,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    523,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 232 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav PVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky XNEX 080608
Typ UNI
Řezný materiál HB735
Řezný materiál TK
Maximální hloubka řezu ap max 4 mm
Tloušťka destiček S 6.35 mm
Počet výměn/řezání 6
Rohový rádius 0,8 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215192 UNI
EAN / GTIN 4062406392277
Číslo výrobce 215192 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
260
Ocel < 900 N/mm
P
240
Ocel < 1100 N/mm²
P
220
Ocel < 1400 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

6 břitů zajišťuje vysokou hospodárnost díky nízké ceně za jeden břit.
Oboustranná 2×3břitá vyměnitelná břitová destička z tvrdokovu pro rohové frézování.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,3×D / ap = 3mm.