Frézovací vyměnitelné břitové destičky XNEX 080608, pro rohové frézy, HB735

Artiklové číslo: 215192 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    627,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    523,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce XNEX 080608
Základní tvar tříhranný
Šířka řezné destičky 7,5 mm
Tloušťka řezné destičky 7,9 mm
Délka řezné destičky 16,23 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany 7,5 mm
Výška řezné hrany 6,45 mm
Průměr řezných destiček 12,487 mm
Rohový rádius 0,8 mm
Délka rohového zkosení 0 mm
Úhel rohového zkosení 28 stupeň
Rohový úhel 88,28 stupeň
Šířka zkosení dřevotřískové desky 0 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 0 stupeň
Úhel čela 22,57 stupeň
Úhel nastavení 88 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 3 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0,75 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 2 stupeň
Hlavní poloměr řezu 0,8 mm
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód XNEX 080608
Průměr Upevňovací díry 4,6 mm
Řezný materiál TK
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HC-P30
Normované označení řezný materiál, 3. priorita HC-M25
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce HB735
Povlak PVD
Typ HB735
Tloušťka řezné destičky 7,9 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky XNEX 080608
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 XNEX 080608
Označení řezné destičky XNEX 080608
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 6 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H); Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Toleranční třída E
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 10 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215192 UNI
EAN / GTIN 4062406392277
Číslo výrobce 215192 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
260
Ocel < 900 N/mm
P
240
Ocel < 1100 N/mm²
P
220
Ocel < 1400 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

6 břitů zajišťuje vysokou hospodárnost díky nízké ceně za jeden břit.
Oboustranná 2×3břitá vyměnitelná břitová destička z tvrdokovu pro rohové frézování.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,3×D / ap = 3mm.