Měřící stojan s žulovou základnou 200x250 mm ocel

Artiklové číslo: 215-153-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Měřicí stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215-153-10
EAN / GTIN 4946368629728
Číslo výrobce 215-153-10
L-číslo L40010 8028
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Měřicí stoly s žulovým dnem nabízejí následující výhody: S pevným horninovým stůl odolným proti opotřebení. Mechanický upínací systém.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 215-152
  • Montážní otvor ∅: ∅ 3/8”/ ∅ 9,53 mm , ∅ 8 mm s objímkou (standardní příslušenství)
  • Jemné nastavení: 1
  • Velikost / rozměr: 0,36 X 0,325 X 0,54 M
  • Max. Výška měření: 250
  • Pravouhlost, Uchycení stolu: 0,2/100
  • Sloupec ∅: 40
  • Tabulka rovinnosti: 3,5 µm