SDHT 0903 AEEN, HB7710, Típus: GG

Cikkszám: 214470 GG
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,58 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,65 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 519 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SDHT 0903 AEEN
Típus GG
Típus HB7710
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,17 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 3,18 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 214470 GG
EAN / GTIN 4045197319555
Gyártó száma 214470 GG
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
235
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

  • A váltólapkák nagyobb vágósebességekhez és előtolásokhoz alkalmasak.
  • Precíziósan szinterezve és köszörülve a legjobb felületminőség érdekében.
  • Finom szemcsézetű struktúra a nagy szívósság és kopásállóság érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek