• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky SEKT 1204 AFTN, pro rovinné frézy, HB7525

Artiklové číslo: 214242 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    342,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    285,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 673 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar čtyřhranné
Široká řezací deska B 12,7 mm
Tloušťka řezné desky S 4,76 mm
Délka řezné desky L 12,7 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 12,7 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezné desky d 12,7 mm
Rohový rádius R 0 mm
Délka rohového zkosení C 0 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Šířka rohového zkosení 2,75 mm
Rohový úhel 90 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 20 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód SEKT 1204 AFTN
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce HB7525
Povlak s povlakem
Typ HB7525
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SEKT 1204 AFTN
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 SE1204AF3N
Označení řezné destičky SEKT 1204 AFTN
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K)
Toleranční třída K
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 5 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214242 ST900
EAN / GTIN 4045197553881
Číslo výrobce 214242 ST900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
290
Ocel < 750 N/mm²
P
200
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
130
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.