SEKT 1204 AFTN, HB7525, Tipas: ST900

Prekės Nr.: 214242 ST900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    14,88 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    12,40 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 160 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SEKT 1204 AFTN
Tipas ST900
Rūšis HB7525
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,19 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 4,76 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 214242 ST900
EAN / GTIN 4045197553881
Gamintojo numeris 214242 ST900
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
290
Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
160
Plienas <1400 N/mm²
P
150
INOX <900 N/mm²
M
190
INOX >900 N/mm²
M
120
Ketus (G)
K
130
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.