Rovinná fréza 45°, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 50/4mm

Artiklové číslo: 214202 50/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Počet břitů Z: 4
  • Úhel nastavení κ: 45
  • Dělení břitů: nestejné
  • Strategie obrábění: MTC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 50 mm
Počet břitů Z 4
Tvar stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Dělení břitů nestejné
Strategie obrábění MTC
Maximální vnější ⌀ Dmax 63 mm
Celková délka Lcelk. 48 mm
Upínací otvor ⌀ 22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SE.. 1204..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219848 (20IP; 5,7 Nm)
Norma Výrobní norma
Druh produktu Rovinné frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214202 50/4
EAN / GTIN 4067263001898
Číslo výrobce 214202 50/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Bez vnitřního chlazení.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,7 s čepelí č. 674252 vel. 20IP.