Rovinná fréza 45° pravořezná s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky SE..

Artiklové číslo: 214200 80/5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Počet břitů Z: 5
  • Úhel nastavení κ: 45
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 80 mm
Počet břitů Z 5
Tvar stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Výměna nástroje PowerCard
Maximální vnější ⌀ Dmax 93 mm
Celková délka Lcelk. 50 mm
Upínací otvor ⌀ 27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SE.. 1204..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214200 80/5
EAN / GTIN 4045197131430
Číslo výrobce 214200 80/5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,7 s čepelí č. 674252 vel. 20IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty