Rovinná fréza 45° s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky SE..

Artiklové číslo: 213890 63/5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu Dc 63 mm
Průměr otvoru upínače D3 22 mm
Úhel nastavení 45 stupeň
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 5
Nepodepřená délka A 40 mm
Celková délka L 40 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Rovinné frézování
Druh produktu Rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213890 63/5
EAN / GTIN 4045197666536
Číslo výrobce 213890 63/5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

45° frézovací hlava pro rovinné frézování s klidným chodem. Přesné uložení vyměnitelných destiček díky speciálním tvrdokovovým podložkám.