Fraise à surfacer à 45° 63/5 mm

Réf.: 213890 63/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
  • Angle d'attaque κ: 45
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 63 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 45 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ ext. max. Dmax 76 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 22 mm
Plaquette adaptée SE.. 1203..
Vis de serrage pour plaquette 219862 (25IP; 6 Nm)
Sous-plaquette 219860
Vis de serrage pour sous-plaquette 219861 (TX8)
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213890 63/5
EAN / GTIN 4045197666536

Description

Exécution:

Fraise à surfacer à 45° avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations. Logement de précision pour assise de plaquette grâce aux sous-plaquettes en carbure spécial.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier