{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Základní tvar | Osmiúhelník | |
| Tloušťka řezné destičky S | 5,56 mm | |
| Délka řezné hrany l | 5,47 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,76 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 13,18 mm | |
| Rohový rádius R | 0,5 mm | |
| Rohový úhel | 135 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 26 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | OFMT 050405 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7710 | |
| Povlak | PVD | |
| Typ | HB735 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 5,56 mm | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 8 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | univerzální | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Počet možností použití | 8 ks | |
| Hmotnost | 5 g | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 213345 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197454973 | |
| Číslo výrobce | 213345 UNI | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |