OFMT 050405 UNI

Artikl br.: 213345 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    22,13 € / Piece
  • od 10 Piece
    18,44 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
4.805 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice OFMT 050405
Tip UNI
Kutni radijus 0,5 mm
Vrsta HB735
Rezni materijal HM
Broj zamjena/oštrica 8
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213345 UNI
EAN / GTIN 4045197454973

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
300
Čelik < 750 N/mm²
P
210
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
170
Čelik < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
140
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Ekstremno čvrste izmjenjive pločice prema normiranim ISO mjerama precizno sinterirane i brušene. Fina struktura granulacije osigurava veliku žilavost i otpornost na trošenje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata