Planfräs 43° Octo 40/5 mm

Art-nr: 213300 40/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
  • Antal skär Z: 5
  • Inställningsvinkel κ: 43
  • Fräsanvändning: Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 40 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 43 grad
Fräsanvändning Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
max. utvändig diameter Dmax 49 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
Passande vändskär OF.. 050405
Skruvsats förvändskär 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Inställningsvinkel κ 43 grad
Produktslag Planfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213300 40/5
EAN/GTIN 4045197130990

Benämning

Utförande:

43° planfräs med upp till 8 användbara skäreggar per vändskär.

Användningsdata:

Genom den utpräglat positiva geometrin uppnås mycket fina ytor. Lättskärande planfräs.

Anmärkning:

För att alla 8 skäreggar ska kunna användas måste vändskäret alltid vridas i angiven riktning.
Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D.
ap max 2,2 mm: (Z = 8),
ap max 3,5 mm: (Z = 7),
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen