Šestihranné klíče s kulovou hlavou, palcové

Artiklové číslo: 212Z.H 12 CN
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212Z.H 12 CN
EAN / GTIN 7610733235520
Číslo výrobce PB 212Z.H-12 CN
L-číslo L60060 2718

Popis

Popis:

  • Šroubovák s kuličkovým koncem, zasazený v praktickém plastovém držáku
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem (palce)
  • dokonale tvarovaný kuličkový konec, umožňuje otáčení šroubů pod úhlem až 30°
  • Speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Profil: pro šrouby s vnitřním šestihranem palce
  • Sekskantudtag (mm og tommer): 1.27, 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16
  • Sekskantudtag (mm): 1.27
  • Sekskantudtag (tommer): 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16