{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Strategie obrábění | HPC | |
| Celková délka L | 47 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Nepodepřená délka A | 47 mm | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Šroubový upínač | |
| Velikost závitu upínače | M16 | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky DS | 17 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Power Q | |
| Označení výrobce | Power Q Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.. | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Označení řezné destičky | XDM.090416 | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE) | |
| Průměr čepele min. D1 | 42 mm | |
| Úhel nastavení | 16 stupně | |
| Zadní úhel podbroušení | 5 stupně | |
| Úhel zanoření max. αmax | 1,25 stupně | |
| Hloubka zanoření max. ae max | 27,43 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 4 | |
| Počet vyměnitelných břitových destiček | 4 | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Průměr kruhového frézování otvorů min. | 72 mm | |
| Průměr kruhového frézování otvorů max. | 82 mm | |
| Kruhové frézování otvorů ap | 1 mm | |
| Hloubka řezu max. ap | 0,6 mm | |
| Velikost vyměnitelné destičky | 09 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kopírovací fréza | |
| Závit upínače M | M16 |
| Katalogové číslo | 212809 42/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406074807 | |
| Číslo výrobce | 212809 42/4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |