GARANT Power Q nagy előtolású maró 42/4 mm

Cikkszám: 212809 42/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Q
Vágóél ⌀ DC 42 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel menettel
Marási felhasználási Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 30 mm
Teljes hossz Lges 47 mm
Felfogó menet M M16
Interpolációs marás ⌀ Dmin 72 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 82 mm
Interpolációs marás ap 1 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,25 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 27,43 mm
Hozzávaló váltólapka XDM.090416
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212809 42/4
EAN / GTIN 4062406074807

Leírás

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 2 sz. (10IP; 2,2Nm).

Figyelem:

A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 10IP méretű pengével használja.
Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Power Q" Összes megtekintése
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz