{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Strategie obrábění | HPC | |
| Celková délka L | 47 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, přes břitovou destičku | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Power Q | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE) | |
| Průměr čepele min. D1 | 40 mm | |
| Průměr nákružku D3 | 17 mm | |
| Úhel nastavení | 16 stupeň | |
| Zadní úhel podbroušení | 5 stupeň | |
| Úhel zanoření max. αmax | 1,35 stupeň | |
| Hloubka zanoření max. ae max | 25,43 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 4 | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Průměr kruhového frézování otvorů min. | 68 mm | |
| Průměr kruhového frézování otvorů max. | 78 mm | |
| Kruhové frézování otvorů ap | 1 mm | |
| Druh produktu | Kopírovací fréza | |
| Závit upínače M | M16 |
| Katalogové číslo | 212809 40/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197939197 | |
| Číslo výrobce | 212809 40/4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |