{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | ST1400 | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Základní tvar | kulatá | |
| Šířka řezné destičky | 12 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 3 mm | |
| Délka řezné destičky | 12 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 12 mm | |
| Výška řezné hrany | 3 mm | |
| Průměr řezných destiček | 12 mm | |
| Rohový rádius | 2 mm | |
| Úhel čela | 9 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 9 stupeň | |
| Průměr Upevňovací díry | 12 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina použití nástroje | HOG | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HU7810 | |
| Povlak | PVD | |
| Typ | HB7520 | |
| Tloušťka řezné destičky | 3 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | HOG-2126xx12 | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | HOG-2126xx12 | |
| Označení řezné destičky | Fräswendeplatte 12 mm | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P) | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana a zaobleno (S) | |
| Počet možností použití | 1 ks | |
| Hmotnost | 4 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 212721 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197761613 | |
| Číslo výrobce | 212721 ST1400 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |