Číselníkový úchylkoměr, koncový kryt s okem, verze ISO, ložisko drahokam, 5 mm ocel, 0.001 mm ocel

Artiklové číslo: 2119A-10
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
Katalogové číslo 2119A-10
EAN / GTIN 4946368842097
Číslo výrobce 2119A-10
L-číslo L40010 13986

Popis

Popis:

Standardní model, rozsah měření 2 /5 mm ocel, rozteč 0.001 / 0.005 mm ocel. Jedná se o standardní metrickou jednotku Číselníkový úchylkoměru, která nabízí následující výhody: Zajišťovací šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat vpravo nebo vlevo. Lze je snadno sestavit a rozebrat bez použití nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů, bezpečná přilnavost mezi vnějším kroužkem a sklem a použití o-kroužku brání vniknutí kapaliny.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 5 mm
Ukončení studia: 0,001
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce