Ušní zátky uvex Hi-com zelená SNR 24 dB velikost M

Artiklové číslo: 2112101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce uvex hi-com
Materiál ucpávky Polyuretan (PU)
Vlastnosti zátky Lze tvářet
Obsah pár 1 paar
Druh produktu Ochranné ucpávky do uší
Velikost M
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 24 dB
Opakované použití Jednorázové

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2112101
EAN / GTIN 4031101403977
Číslo výrobce 2112101
L-číslo L01660 509
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Inovativní tvar špuntů uvex hi-com snižuje hluk ve vnitřním uchu, který obvykle vzniká při nošení ochrany sluchu. Integrované dutiny vytvářejí větší plochu směrem k ušnímu bubínku. Špunty mají měkčí akustický účinek a pohlcují rušivé zvuky - vyznačují se také vynikajícím vnímáním řeči.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • sluchové špunty s nízkým útlumem a vynikajícím srozumitelností řeči
  • dostupné barvy: limetková, béžová
  • Provedení se šňůrkou

Vlastnosti zajišťující komfort

  • snižuje hluk ve vnitřním uchu, který se při nošení chráničů sluchu hromadí

Bezpečnostní prvky

  • splňuje normu EN 352-2 a doplňkový požadavek na slyšitelnost výstražných signálů, obecně (W)
  • Zvuková izolace 26 decibelů – H: 30 dB, M: 23 dB, L: 18 dB

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex hi-com
  • Barva (filtr): zelená
  • Velikost: M
  • Hodnota H (útlum vysokofrekvenčního zvuku): 26 dB
  • Hodnota M (zvukový útlum při středních frekvencích): 20 dB
  • SNR: 24 dB
  • Opakované použití: Jednorázová (NR)
  • Detekovatelnost: ne
  • Materiál ucpávky: Polyuretan (PU)