• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

TK kónický upínač dlouhý, válcová stopka, Pro ⌀ řezné hlavy D: 25mm

Artiklové číslo: 210570 25
Sleva
28 869,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ řezné hlavy D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu upínač závitového nástroje
Vnější průměr na straně nástroje D 24,8 mm
Průměr hřídele DS 32 mm
Utahovací moment 35 Nm
Celková délka L 210 mm
Nepodepřená délka A 149 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Šroubový upínač
Kódování oddělovacího místa ZYL03200115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 32 mm; 25 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 61 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada TopCut
Označení výrobce VHM-Aufnahme konisch lang
Rozhraní na straně stroje válcová stopka
Přesnost obvodové házivosti 10 µm
Strategie obrábění HSC
Konstrukce dlouhá
S čelními chladícími tryskami ano
Užitná délka L1 148 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
d1 24,8 mm
Se závitem ano
Materiál tvrdokov
Povrchová úprava broušeno
Hmotnost 1,924 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210570 25
EAN / GTIN 4045197557841
Číslo výrobce 210570 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesně broušený upínač pro šroubovací hlavy GARANT TopCut. Systém přesné obvodové házivosti ≤ 10 µm díky kuželové a rovinné upínací ploše.
Bez upínací plochy (pro obrábění HSC). Tolerance = h6.

Poznámka:

Maximální hloubka frézování = L1 + I; I = viz rozměry šroubovacích hlav: č. 210050 – 210410.
Upínací klíč = č. 219987.
Vložka pro momentový klíč = č. 219986.
Při dlouhých vyloženích nástrojů redukujte technologická data.