• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

TK kónický upínač krátký, válcová stopka, Pro ⌀ řezné hlavy D: 25mm

Artiklové číslo: 210569 25
Sleva
25 134,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ řezné hlavy D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu upínač závitového nástroje
Vnější průměr na straně nástroje D 24,8 mm
Průměr stopky DS 32 mm
Typ upínače Válcová stopka
Utahovací moment 35 Nm
Celková délka L 150 mm
Nepodepřená délka A 89 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Kódování oddělovacího místa ZYL03200115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 32 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 61 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada TopCut
Označení výrobce VHM-Aufnahme konisch kurz
Rozhraní na straně stroje Průměr stopky = 32 mm
Přesnost obvodové házivosti 10 µm
Strategie obrábění HSC
Konstrukce krátká
S čelními chladícími tryskami ano
Užitná délka LN 88 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Se závitem ano
Materiál tvrdokov
Povrchová úprava broušeno
Hmotnost 1,275 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210569 25
EAN / GTIN 4045197557896
Číslo výrobce 210569 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesně broušený upínač pro šroubovací hlavy GARANT TopCut. Systém přesné obvodové házivosti ≤ 10 µm díky kuželové a rovinné upínací ploše.
Bez upínací plochy (pro obrábění HSC). Tolerance = h6.

Poznámka:

Maximální hloubka frézování = L1 + I; I = viz rozměry šroubovacích hlav: č. 210050 – 210410.
Upínací klíč = č. 219987.
Vložka pro momentový klíč = č. 219986.
Při dlouhých vyloženích nástrojů redukujte technologická data.