• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Čelní frézovací torusová hlava, HB730, ⌀ D h10: 12mm

Artiklové číslo: 210300 12
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D h10 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Strategie obrábění HPC
Celková délka L 30,1 mm
Hloubka řezu max. L2 9 mm; 0,6 mm
Nepodepřená délka A 16 mm
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa HOG-PGK12
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada GARANT TopCut
Řezné materiály, označení výrobce HB730
Typ HB730
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 28 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Průměr břitu D1 12 mm
Toleranční třída h10
Délka břitu, řezné hrany L1 9 mm
Zadní úhel podbroušení 0 stupně
Úhel odklonu třísky 0 stupně
Počet účinných břitů (po obvodu) 3
Počet účinných břitů (přední strana) 3
Směr šroubovice pravý
Úhel sklonu šroubovice 45 stupně
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius 1,8 mm
Směr přistavení horizontální; vertikální
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Druh produktu Rádiusové frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210300 12
EAN / GTIN 4045197523211
Číslo výrobce 210300 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
210
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
130
Ocel < 1400 N/mm
P
110
Ocel < 55 HRC
H
50
Ocel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

ap max nutno bezpodmínečně respektovat! Doporučené použití (vc a fz) platí také pro ap max.