Úhlový šroubovák

Artiklové číslo: 2100-27
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2100-27
EAN / GTIN 4000896011490
Číslo výrobce 2100-27
L-číslo L60140 3756

Popis

Popis:

  • Povrch: niklováno
  • DIN ISO 2936
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 27 mm
  • Rozměry / délka: 127 mm
  • Délka l1: 277 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.72 kg