• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

PKD fréza s vnitřním chlazením tažený řez, PKD, ⌀ h10 DC: 10mm

Artiklové číslo: 209801 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak PKD
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Průměr břitu Dc 10 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 20 mm
Celková délka L 90 mm
Průměr hřídele DS 10 mm
Toleranční třída h10
Šířka rohového zkosení 0,1 mm
Řezný materiál PKD
Nepodepřená délka A 30 mm
Vnitřní chlazení ano
Mokré minimální vhodný
Posuv na zub při lemování fz 0,07 mm; 0,12 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 5 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 20 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,06 mm; 0,12 mm
Šířka záběru max. ae 1×D; 0,2×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 58,3 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce PKD-Fräser mit Innenkühlung ziehender Schnitt
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 9,4 mm
Délka ramena 30 mm
Zadní úhel podbroušení 4 stupně
Počet účinných břitů (přední strana) Z 2
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 2
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce PKD
Posuv na zub v hliník s krátkou třískou; grafit
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 30 mm
Funkční délka 90 mm
Směr řezu Pravořezný
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,17 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 209801 10
EAN / GTIN 4062406765194
Číslo výrobce 209801 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
2400
Hliník (krátké třísky)
N
2000
Al > 10% Si
N
1500
PMMA Akryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybridy
N
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza PKD pro nejvyšší nároky na obráběcí výkon.
Úhel osy pozitivní α = 4°.
Tažný řez pro standardní použití.