PKD glodalo s unutarnjim hlađenjem vlačni rez 10 mm

Artikl br.: 209801 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: PKD
  • Standard: Standard proizvođača
  • Širina zahvata ae kod glodanja: Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,05×D kod kopirnih glodala
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 10 mm
Prevlaka PKD
Rezni materijal PKD
Standard Standard proizvođača
Tolerancija nazivnog ⌀ h10
Broj zubi Z 2
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,05×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da
Duljina rezne oštrice Ls 20 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 30 mm
Oslobađanje ⌀ D1 9,4 mm
Ukupna duljina L 90 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,1 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za glodanje utora u aluminijskom lijevu 0,06 mm
Posmak fz za glodanje utora u grafitu 0,12 mm
Posmak fz za obodno glodanjeu aluminijskom lijevu 0,07 mm
Posmak fz za obodno glodanje u grafitu 0,12 mm
Prsten u boji crna
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 209801 10
EAN / GTIN 4062406765194

Tablica aplikacija

Aluminij
N
2400
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
2000
Aluminij > 10% Si
N
1500
PMMA akril
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hibridi
N
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visoko učinkovito PKD glodalo za najstrože zahtjeve kod strojne obrade.
Aksijalni kut pozitivan. α = 4°.
Vlačni rez za normalnu primjenu.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu