{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Mokré minimální | nevhodný | |
| Mokré maximální | nevhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00400105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0040 mm | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky | 4 mm | |
| Délka stopky | 32 mm | |
| Průměr upínače, třída tolerance ISO | 4 mm | |
| Průměr upínače, horní tolerance | 0 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | -0,005 mm | |
| Olej | nevhodný | |
| Provedení stopky | HA | |
| Vzduch | vhodný | |
| Řezný materiál | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM DIAMANT | |
| Průměr břitu | 2 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany | 2 mm | |
| Délka hlavy | 2 mm | |
| Typ frézy ISO | Torusová stopková fréza | |
| Zadní úhel podbroušení | 10 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 15 stupeň | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 2 | |
| Počet účinných břitů (přední strana) | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 30 stupeň | |
| Stoupání šroubovice | 30 mm | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako rádius | |
| Rohový rádius | 0,2 mm | |
| Dělení břitů | stejné | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 48 mm | |
| Užitná délka | 40 mm | |
| Celková délka | 80 mm | |
| Funkční délka | 40 mm | |
| Otáčky max. | 17 000 min-1 | |
| Hmotnost | 10 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Barevný kroužek | černá | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Faktor korekce | 1 | |
| Hloubka řezu min. | 0,005 mm | |
| Hloubka řezu max. | 0,016 mm; 0,032 mm |
| Katalogové číslo | 209721 2X40 | |
| EAN / GTIN | 4045197918772 | |
| Číslo výrobce | 209721 2X40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |