• A surcharge was added to this item price.

TK torusová fréza R1 0,2, diamant, ⌀ DC × L1: 2X20mm

Artiklové číslo: 209721 2X20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
207 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC × L1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální omezené použití
Mokré maximální omezené použití
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00400105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0040 mm
Suché obrábění vhodný
Průměr stopky DS 4 mm
Délka stopky LS 32 mm
Průměr upínače, třída tolerance ISO 5 mm
Průměr upínače, horní tolerance 0 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,005 mm
Olej nevhodný
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Řezný materiál TK
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM DIAMANT
Průměr břitu Dc 2 mm
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Horní odchylka 0 mm
Spodní odchylka -0,005 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 2 mm
Délka hlavy L3 2 mm
Typ frézy ISO Torusová stopková fréza
Zadní úhel podbroušení 10 stupeň
Úhel odklonu třísky 15 stupeň
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Počet účinných břitů (přední strana) Z 2
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 30 stupeň
Stoupání šroubovice 30 mm
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius R 0,2 mm
Dělení břitů stejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 28 mm
Užitná délka L1 2 mm
Celková délka L 60 mm
Funkční délka 20 mm
Otáčky max. 27 000 min-1
Hmotnost 8 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Barevný kroužek černá
Druh produktu Fréza na zápustky
Faktor korekce fz 1
Hloubka řezu min. 0,005 mm
Hloubka řezu max. L2 0,1 mm; 0,2 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 209721 2X20
EAN / GTIN 4045197918741
Číslo výrobce 209721 2X20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb sendvič
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hybridy
N
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S povlakem z krystalického diamantu sp3. Pro nejvyšší nároky na výkon a přesnost u kompozitních materiálů zpevněných vlákny, GFK, CFK a grafitu. Extrémně malé tolerance pro maximální přesnost. Dvojitě podbroušený 2fazetkový žlábek. Úhel odsazení α=16°.
Tolerance:
  • Poloměr břitu: R1 = ±0,0025mm
  • Uvolňovací ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm

Poznámka:

Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci ap!
Hodnoty pro:
Kopírování: ap = 0,10×D×ap kor
Obvodové frézování: ap = 0,20×D×ap kor
Pro výpočet rychlosti posuvu vf použijte prosím skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje!
např.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z