{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 4 mm | |
| Povlak | PKD | |
| Řezný materiál | PKD | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
| Počet zubů Z | 2 | |
| Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Délka břitu Lc | 2,5 mm | |
| Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 15 mm | |
| Uvolňovací ⌀ D1 | 3,8 mm | |
| Celková délka L | 60 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Šířka rohové fazetky při 45° | 0,1 mm | |
| Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
| Posuv fz pro frézování drážek v GFK CFK | 0,01 mm | |
| Posuv fz pro frézování drážek v grafitu | 0,07 mm | |
| Barevný kroužek | černá | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 209620 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197513281 | |
| Číslo výrobce | 209620 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |