• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

TK fréza tlačný řez, diamant, ⌀ h10 DC: 4mm

Artiklové číslo: 209535 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h10
  • Počet zubů Z: 8
  • Směr přísuvu: Horizontální, šikmý a vertikální

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 4 mm
Povlak diamant
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Tolerance jmenovitý ⌀ h10
Počet zubů Z 8
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 16 mm
Celková délka L 60 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,08 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v GFK CFK 0,03 mm
Posuv fz pro frézování drážek v grafitu 0,03 mm
Barevný kroužek černá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 209535 4
EAN / GTIN 4045197478344
Číslo výrobce 209535 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb sendvič
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hybridy
N
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná geometrie s vícenásobným ozubením pro extrémně velký objem obrábění během jedné pracovní operace.
Levá spirála, tlačný řez. Materiál je přitlačován na podložku. Velmi vhodné pro tenké materiály.