{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Mokré minimální | omezené použití | |
| Mokré maximální | omezené použití | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 10 mm | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky | 10 mm | |
| Olej | nevhodný | |
| Provedení stopky | HA | |
| Vzduch | vhodný | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM DIAMANT | |
| Průměr břitu | 10 mm | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Toleranční třída | h10 | |
| Délka břitu, řezné hrany | 32 mm | |
| Typ frézy ISO | Rohová fréza | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Počet účinných břitů, po obvodu | 8 | |
| Počet účinných břitů, přední strana | 8 | |
| Směr šroubovice | levý | |
| Úhel šroubovice | 8 stupeň | |
| Počet rohových verzí | 1 | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Šířka rohového zkosení | 0,2 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupeň | |
| Dělení břitů | Nestejné | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 32 mm | |
| Celková délka | 72 mm | |
| Hmotnost | 68 g | |
| Směr řezu | Levořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek; Rohové frézování | |
| Barevný kroužek | černá | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,6 mm | |
| Hloubka řezu max. | 10 mm; 32 mm |
| Katalogové číslo | 209535 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197478382 | |
| Číslo výrobce | 209535 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |