{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Våd, minimal | betinget egnet | |
| Våd, maksimal | betinget egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 10 mm | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftdiameter | 10 mm | |
| Olie | ikke egnet | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Luft | egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM DIAMANT | |
| Skærdiameter | 10 mm | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse | h10 | |
| Skærlængde | 32 mm | |
| ISO-fræsertype | Hjørnefræser | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal virksomme skær på omfangsside | 8 | |
| Antal effektive skær på endefladen | 8 | |
| Snoningsretning | venstre | |
| Snoet vinkel | 8 grader | |
| Antal hjørneversioner | 1 | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0,2 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 32 mm | |
| Samlet længde | 72 mm | |
| Vægt | 68 g | |
| Skæreretning | venstreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | Hjørnefræser; notfræsning | |
| Farvering | sort | |
| Produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,6 mm | |
| Skæredybde maks. | 10 mm; 32 mm |
| Artikelnummer | 209535 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197478382 | |
| Producentnummer | 209535 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |