{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 10 mm | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Jemnost ozubení | střední | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Profil frézování | křížové břity | |
| Typ | W | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
| Počet zubů Z | 6 | |
| Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Délka břitu Lc | 30 mm | |
| Rohové zaoblení rv | 5 mm | |
| Celková délka L | 72 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 10 mm | |
| Posuv f pro obvodové frézování v POM GF25 | 0,3 mm/ot. | |
| Posuv f pro obvodové frézování v PEEK CF30 | 0,2 mm/ot. | |
| Barevný kroužek | žlutá | |
| Tolerance stopky | h6 | |
| Druh produktu | Router |
| Katalogové číslo | 209460 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197510389 | |
| Číslo výrobce | 209460 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |