HM-överfräs dragande snitt medel 10 mm GARANT

Article no.: 209460 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,11 /pcs.
on request
På lager
21 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Fräsprofil: m. sicksacktandning
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h10

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning obelagd
Tandningsfinhetsgrad medel
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Fräsprofil m. sicksacktandning
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 6
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HSC
Invändig nej
Skärlängd Lc 30 mm
Hörnavrundning rv 5 mm
totallängd L 72 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f för valsfräsning i POM GF25 0,3 mm/v
Matning f för valsfräsning i PEEK CF30 0,2 mm/v
Färgring gul
Skafttolerans h6
Produktslag Router

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 209460 10
EAN / GTIN 4045197510389

Användningstabell

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektiv dubbeltandning för ekonomisk bearbetning av fiberarmerade plaster. För skrubbfräsning av spår. Skären för radiefräsning har en exakt radiekontur. Därmed medges utmärkta resultat vid kopierfräsning.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen