Digitální dutinoměr 10-30 mm ocel, 0.01 mm ocel, D=1 mm ocel kulový dotyk

Artiklové číslo: 209-936
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 209-936
Číslo výrobce 209-936
L-číslo L40010 13795
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Digitální měřič snímacím ramenem umožňuje měření na těžko dostupných místech. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu IP67.

Charakteristika:

  • Přepínání ABS/INC: Ano
  • Staré číslo článku: 209-552
  • Auto. Vypnutí funkce po 1/5/10 minutách bez činnosti: Ano
  • DATA-Logger (100 naměřených hodnot): Ano
  • Datové tlačítko: Ano
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Zásobování energií: 2x baterie LR3 (AAA)
  • Funkce: Měřicí plochy: Kulička z tvrdého kovu ∅ 1 mm
  • Velikost / rozměr: 0,225 X 0,165 X 0,08 M
  • HOLD: Ano
  • Maximální hodnota: Ano
  • Rozsah měření: 10 - 30
  • Měřicí síla: 1,1-1,6
  • Minimální hodnota: Ano
  • Přepínání mm/palce: Ano
  • OFFSET: Ano
  • Druh krytí: IP67
  • Tlačítko SET: Ano
  • LED tolerance (zelená/červená): Ano
  • hodnocení tolerance: Ano
  • Typ: Obr. 4
  • Kroková hodnota číslic: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm

Rozsah dodávky:

Včetně 2x baterií LR3, certifikát výrobce