Brusné plátno 230x280 mm a-B01 C JJ A320 PVC/dřevo/barva/barva

Artiklové číslo: 20860
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 20860
EAN / GTIN 9003170208604
Číslo výrobce 20860
L-číslo L50140 2748
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S těmito vysoce flexibilními textilními listy BASIC můžete efektivně zpracovávat širokou škálu různých materiálů. Ať už se jedná o vyrovnávání, vyhlazování, lehké odjehlování nebo obecnou přípravu povrchu - s těmito plechy na textilním podkladu pro vás máme to správné řešení. Díky otevřenému rozložení zrn jsou ideální i pro broušení za sucha.

Charakteristika:

  • Tvar: Látkové listy
  • Vhodnost materiálu: Dřevo, kompozity, gelcoat, plasty / PVC, barvy / laky, ocel, nerezová ocel, neželezné kovy.
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace : A-B01 C JJ
  • Rozměry (D x V): 230 x 280 mm
  • Tloušťka: 230 mm
  • Otvor: 280 mm
  • Velikost jádra: 320
  • Nástroj pro: Ručně vedené broušení

Výhoda:

  • Optimální řešení pro broušení za sucha díky otevřenému rozložení zrnitosti na polopružném bavlněném podkladu.
  • Univerzální použití

Použití:

  • Pro ruční přípravu povrchu nebo ve spojení s orbitální bruskou
  • Pro vyrovnávání, vyhlazování, lehké odstraňování otřepů, jemné dokončování nátěrů a celkovou přípravu povrchu.