• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK obousměrný odjehlovač, TiAlN, ⌀ DC: 12mm

Artiklové číslo: 208180 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
404 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza odjehlovací přední/zpětná
Povlak TiAlN
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu Dc 12 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Celková délka L 100 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 6 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,017 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 3 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 3 mm
Mokré maximální vhodný
Eingriffsbreite max. ae 0,25×L2
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění vhodný
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 90,8 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Označení výrobce VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Horní odchylka 0,05 mm
Spodní odchylka -0,05 mm
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Počet upínacích drážek 4
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru 0,05 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr -0,05 mm
Funkční délka 25 mm
Otáčky max. 16 000 min-1
Hmotnost 40 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek Bez
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208180 12
EAN / GTIN 4045197129451
Číslo výrobce 208180 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
115
Al > 10% Si
N
70
Ocel < 500 N/mm²
P
65
Ocel < 750 N/mm²
P
65
Ocel < 900 N/mm
P
40
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Extra dlouhá stopka.
Oboustranně broušená hlava s úhlem 45°.

Použití:

Pro obousměrné odjehlování a srážení hran na obtížně přístupných místech.
Velmi vhodný pro konturovací práce.