• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK obousměrný odjehlovač, TiAlN, ⌀ DC: 5,8mm

Artiklové číslo: 208180 5,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
221 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza odjehlovací přední/zpětná
Povlak TiAlN
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu Dc 5,8 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Celková délka L 100 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 4 mm
Hloubka řezu max. L2 2 mm; 4 mm
Úhel šroubovice 0 stupeň
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600105
Formulář záznamu Standard
Délka stopky LS 78,1 mm
Průměr upínače, horní tolerance 0 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,008 mm
Provedení stopky HA
Označení výrobce VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater
Řezný materiál TK
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Délka hlavy L3 4 mm
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Dělení břitů stejné
Počet upínacích drážek 4
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru 0,05 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr -0,05 mm
Nepodepřená délka A 25 mm
Funkční délka 25 mm
Otáčky max. 45 000 min-1
Hmotnost 36 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek Bez
Faktor korekce fz 1,25

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208180 5,8
EAN / GTIN 4045197465474
Číslo výrobce 208180 5,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
115
Al > 10% Si
N
70
Ocel < 500 N/mm²
P
65
Ocel < 750 N/mm²
P
65
Ocel < 900 N/mm
P
40
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Extra dlouhá stopka.
Oboustranně broušená hlava s úhlem 45°.

Použití:

Pro obousměrné odjehlování a srážení hran na obtížně přístupných místech.
Velmi vhodný pro konturovací práce.