• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK spirálový odjehlovač GARANT Diabolo 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 12Mmm

Artiklové číslo: 208158 12M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza odjehlovací přední/zpětná
Povlak TiAlN
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu Dc 12 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Celková délka L 120 mm
Průměr stopky DS 12 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 4,2 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 6
Úhel šroubovice 35 stupně
Toleranční třída h6
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Vorschub pro Zahn fz 0,045 mm
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Plné drážky 3 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 6 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01200105
Formulář záznamu Hladký dřík
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 12
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Řada Diabolo
Označení výrobce GARANT Diabolo VHM-Entgrater spiralisiert
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel profilu 90 stupně
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 6
Skupina použití nástroje H
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Vorschub pro Zahn in ocel < 60 HRC
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h6
Funkční délka 61 mm
Otáčky max. 16 000 min-1
Hmotnost 183 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek červená
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208158 12M
EAN / GTIN 4062406380311
Číslo výrobce 208158 12M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
120
Ocel < 55 HRC
H
100
Ocel < 60 HRC
H
90
Ocel < 65 HRC
H
60
Ocel < 67 HRC
H
35
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Odjehlovač speciálně vyvinutý pro obrábění tvrdých materiálů. Dále vyvinuté povlakování Diabolo umožňuje ještě delší životnosti a lepší kvality povrchu.
Tolerance: Rozměr S = ±0,2 mm.
Úhel špičky = ± 5 úhlových minut.
Skvělá jakost povrchů díky 35° spirálovému úhlu.
Prodloužené odjehlovače pro vynikající výsledky odjehlování u obzvláště těžce přístupných kontur. Nástroje bez hrotu.

Použití:

Velmi vhodný pro srážení a začišťování hran obrobků a pro konturovací práce.