• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Diabolo VHM-Entgrater spiralisiert 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 12Mmm

Artikel-Nr.: 208158 12M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Vorwärts-/Rückwärtsentgratfräser
Beschichtung TiAlN
Kühlschmierstoff ja
Schneidendurchmesser Dc 12 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Länge gesamt L 120 mm
Durchmesser Schaft DS 12 mm
Schneidenlänge Lc 4,2 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 6
Drallwinkel 35 Grad
Toleranzklasse h6
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Vorschub pro Zahn fz 0,045 mm
nass min. bedingt geeignet
Schnitttiefe max., Vollnuten 3 mm
Schnitttiefe max., Besäumen 6 mm
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01200105
Aufnahmeform glatter Schaft
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h6
Aufnahmegröße 12
Schaftausführung HA
Luft geeignet
Serie Diabolo
Herstellerbezeichnung GARANT Diabolo VHM-Entgrater spiralisiert
Schneidstoff VHM
Zerspanungsgruppe H (harte Werkstoffe); P (Stahl)
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Profilwinkel 90 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Anzahl Spannuten 6
Werkzeuganwendungsgruppe H
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Vorschub pro Zahn in Stahl < 60 HRC
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h6
Funktionslänge 61 mm
Drehzahl max. 16 000 min-1
Gewicht 183 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Profilfräsen (FPR)
Farbring rot
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 208158 12M
EAN / GTIN 4062406380311
Herstellernummer 208158 12M
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
Stahl < 55 HRC
H
100
Stahl < 60 HRC
H
90
Stahl < 65 HRC
H
60
Stahl < 67 HRC
H
35
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Speziell für die Hartbearbeitung entwickelter Entgrater. Die weiterentwickelte Diabolo-Beschichtung ermöglicht noch höhere Standzeiten und besserer Oberflächengüten.
Toleranz: Maß S = ±0,2 mm.
Spitzenwinkel = ±5 Winkelminuten.
Hervorragende Oberflächengüten durch 35°-Spiralwinkel.
Überlange Entgrater für hervorragende Entgratergebnisse bei besonders schwerzugänglichen Konturen. Werkzeuge ohne Spitze.

Verwendung:

Zum Anfasen und Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten hervorragend geeignet.